入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 2-29 / 32」 |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 1のプサイ |
Flow | 3 gpm |
六角サイズ | 1.25 " |
長さ | 6 15 / 32 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 140度F |
最大水圧 | 150 psi @ 70度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 3 47 / 64 " |
シール材 | FPM |
シート素材 | FPM |
サイズ | 3 / 4 " |
UPC | 610377168526 |
幅(Width) | 1 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。