HAYWARD WCV1800E ウェーハチェックバルブ PVC 8 インチ
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
アイテム価格 | ウェーハチェックバルブ |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 1のプサイ |
Flow | 1225 gpm |
長さ | 4 15 / 16 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 140度F |
最大水圧 | 150 psi @ 70度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 13.375 " |
シール材 | EPDM |
シート素材 | EPDM |
サイズ | 8 |
UPC | 610377188890 |
幅(Width) | 10.88 " |
船の重量(kg) | 6.48 |
船高(cm) | 47.5 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。