入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
ボルトサークル径 | 9.5 " |
コンプライアンス | ASTMD4101セルクラス85580 |
ディスク素材 | ガラス充填ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | ニトリル |
ラグ径 | 7 / 8 " |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 6" |
形式 | ウエハー |
温度。 範囲 | 32度から250度F |
UPC | 610377241649 |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 41.28 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 形式 | 温度。 範囲 | コンプライアンス | ディスク素材 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV11020A0EG000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥205,899 | ||
BYV11020A0EGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥289,586 | ||
BYV11020A0ELI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥145,815 | ||
BYV11020A0NG000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥205,899 | ||
BYV11020A0NGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥277,236 | ||
BYV11020A0NL000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥81,950 | ||
BYV11020A0NLI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥145,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。