HAYWARD BYV44040A0EGI00 バタフライ バルブ GFPP EPDM 4 インチ ギア ラグ
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
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
ボルトサークル径 | 7.5 " |
コンプライアンス | ASTMD4101セルクラス85580 |
ディスク素材 | ガラス充填ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | ギア |
ライナー材料 | EPDM |
ラグ径 | 22 / 31 " |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 4" |
形式 | 7月 |
温度。 範囲 | 32度から250度F |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 36.51 |
船幅(cm) | 34.93 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 形式 | 温度。 範囲 | コンプライアンス | ディスク素材 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV11020A0EG000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥205,899 | ||
BYV11020A0EGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥289,586 | ||
BYV11020A0ELI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥145,815 | ||
BYV11020A0NG000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥205,899 | ||
BYV11020A0NGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥277,236 | ||
BYV11020A0NL000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥81,950 | ||
BYV11020A0NLI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥145,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。