HAYWARD BYV22100A0EGI00 バタフライ バルブ CPVC EPDM 10 インチ ギア ラグ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | CPVC |
ボルトサークル径 | 14.25 " |
コンプライアンス | ASTMD1784セルクラス23447 |
ディスク素材 | CPVC |
ハンドルタイプ | ギア |
ライナー材料 | EPDM |
ラグ径 | 1" |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 12 |
パイプサイズ | 10 " |
形式 | 7月 |
温度。 範囲 | 32度から190度F |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 56.52 |
船の長さ(cm) | 42.23 |
船幅(cm) | 20.96 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 形式 | 温度。 範囲 | コンプライアンス | ディスク素材 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV11020A0EG000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥205,899 | ||
BYV11020A0EGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥289,586 | ||
BYV11020A0ELI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥145,815 | ||
BYV11020A0NG000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥205,899 | ||
BYV11020A0NGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥277,236 | ||
BYV11020A0NL000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥81,950 | ||
BYV11020A0NLI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥145,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。