HARRINGTON SNERP003S-10 電気チェーンブロック 500ポンド10フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 7.7 |
ビーム高さ | 4-5 / 8」 |
ブレーキ | プルローター |
容量 | 500ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦クラッチ |
プッシュトロリー | |
管理 | 110v |
コントロールコード | 6のフィート |
終了 | 静電エナメル |
フランジ幅 | 2 1 / 4〜5 " |
ヘッドルーム | 14.625 " |
住宅の深さ | 6.625 " |
ハウジングの長さ | 22.25 " |
ハウジングの幅 | 13 " |
リフト | 10のフィート |
リフト速度 | 14FPM |
負荷容量 | 500ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 14.625 " |
モーターHP | 0.34 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | オプション |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 47.25 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ヘッドルーム | アンペア@低ボルト | ブレーキ | 住宅の深さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | リフト速度 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNERP005L-10 | 14.625 " | 7.7 | プルローター | 6.625 " | 22.25 " | 13 " | 7FPM | 1000ポンド | ¥738,424 | ||
SNERP005S-10 | 15.375 " | 16.9 | プルローター | 7.5 " | 23.25 " | 13 13 / 16 " | 15FPM | 1000ポンド | ¥809,618 | ||
SNERP010L-10 | 16.5 " | 16.9 | プルローター | 7.5 " | 23.25 " | 13 13 / 16 " | 7FPM | 2000ポンド | ¥804,856 | ||
SNERP010S-10 | 17-11 / 16」 | 23.9 | プルローター | 8-5 / 16」 | 26.875 " | 16.5 " | 14FPM | 2000ポンド | ¥1,119,539 | ||
SNERP020L-10 | 22.25 " | 23.9 | プルローター | 8-5 / 16」 | 26.875 " | 16.5 " | 7FPM | 4000ポンド | ¥1,096,007 | ||
SNERP030C-10 | 28.875 " | 23.9 | プルローター | 8-5 / 16」 | 26.875 " | 16.5 " | 3.5 フィート毎分 | 6000ポンド | ¥1,464,103 | ||
SNER003S-10 | 13-13 / 16」 | 7.7 | ローターモーターを引く | 6.625 " | 22.187 " | 9 15 / 16 " | 14FPM | 500ポンド | ¥602,911 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。