HARRINGTON SNERM003S-L-10 トロリー付き電気チェーン ブロック 500 ポンド。
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 7.7 |
ブレーキ | ローターモーターを引く |
容量 | 500ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | イエロー |
電動トロリー | |
管理 | 110V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 6のフィート |
終了 | 静電エナメル |
フランジ幅 | 2 9 / 32〜5 " |
ヘッドルーム | 14.625 " |
住宅の深さ | 11.625 " |
ハウジングの長さ | 22.187 " |
ハウジングの幅 | 15.593 |
リフト | 10のフィート |
リフト速度 | 14FPM |
負荷容量 | 500ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 14.625 " |
最小半径曲線 | 31.5 " |
モーターHP | 0.34 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | いいえ |
トロリー速度 | 40 フィート毎分 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 75.6 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ハウジングの幅 | アンペア@低ボルト | ブレーキ | リフト速度 | 負荷容量 | 最小フック間 | 最小半径曲線 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERM005L-L-10 | 15.593 | 6.65 | 直流電流 | 15FPM | 1000ポンド | 15.625 " | 31.5 " | 0.75 | ¥1,486,227 | ||
NERM005S-L-10 | 15.593 | 8.0 | 直流電流 | 29 フィート毎分 | 1000ポンド | 15.625 " | 31.5 " | 1.2 | ¥1,566,150 | ||
NERM010L-L-10 | 15.593 | 8.0 | 直流電流 | 14FPM | 2000ポンド | 17 " | 31.5 " | 1.2 | ¥1,547,010 | ||
NERM010S-L-10 | 15.593 | 11.8 | 直流電流 | 28 フィート毎分 | 2000ポンド | 17 " | 31.5 " | 2.4 | ¥1,792,110 | ||
NERM020L-L-10 | 16.437 " | 11.8 | 直流電流 | 14FPM | 4000ポンド | 22.437 " | 31.5 " | 2.4 | ¥1,908,307 | ||
NERM020S-L-10 | 16.437 " | 19.6 | 直流電流 | 28 フィート毎分 | 4000ポンド | 23 " | 31.5 " | 4.7 | ¥2,335,574 | ||
NERM030C-L-10 | 17.437 " | 19.6 | 直流電流 | 17FPM | 6000ポンド | 32-15 / 16」 | 39.437 " | 4.7 | ¥2,412,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。