HARRINGTON SNER005L-20 電気チェーンブロック 1000ポンド20フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 7.7 |
ブレーキ | ローターモーターを引く |
容量 | 1000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | イエロー |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | 110V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 16のフィート |
終了 | 静電エナメル |
ヘッドルーム | 14 " |
住宅の深さ | 6.625 " |
ハウジングの長さ | 14 " |
ハウジングの幅 | 9 15 / 16 " |
リフト | 20のフィート |
リフト速度 | 7FPM |
負荷容量 | 1000ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 14 " |
モーターHP | 0.34 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | いいえ |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | アンペア@低ボルト | 容量 | 最小フック間 | モーターHP | リービング | ヘッドルーム | 住宅の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNER003S-20 | 500ポンド | 7.7 | 500ポンド | 13-13 / 16」 | 0.34 | 1 | 13-13 / 16」 | 6.625 " | ¥646,155 | ||
SNER005S-20 | 1000ポンド | 16.9 | 1000ポンド | 14.625 " | 0.6 | 1 | 14.625 " | 7.5 " | ¥771,126 | ||
SNER010L-20 | 2000ポンド | 16.9 | 2000ポンド | 16 " | 0.6 | 1 | 16 " | 7.5 " | ¥779,949 | ||
SNER010S-20 | 2000ポンド | 23.9 | 2000ポンド | 17-5 / 16」 | 1.2 | 1 | 17-5 / 16」 | 8-5 / 16」 | ¥1,087,045 | ||
SNER020L-20 | 4000ポンド | 23.9 | 4000ポンド | 22.625 " | 1.2 | 1 | 22.625 " | 8-5 / 16」 | ¥1,049,261 | ||
SNER030C-20 | 6000ポンド | 23.9 | 6000ポンド | 29.5 " | 1.2 | 2 | 29.5 " | 8-5 / 16」 | ¥1,315,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。