HARRINGTON NERP015SD-10 / 230v 電気チェーンブロック 3000ポンド。 10フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 9.1 |
ビーム高さ | 5" |
ブレーキ | 電磁 |
容量 | 3000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦クラッチ |
プッシュトロリー | |
管理 | 110v |
コントロールコード | 6のフィート |
終了 | 静電エナメル |
フランジ幅 | 3 1 / 4〜6 " |
ヘッドルーム | 22.375 " |
住宅の深さ | 9.5 " |
ハウジングの長さ | 27.875 " |
ハウジングの幅 | 16 13 / 16 " |
リフト | 10のフィート |
リフト速度 | 18 / 3 fpm |
負荷容量 | 3000ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 22.375 " |
最小半径曲線 | 59.125 " |
モーターHP | 2.4 |
速度の数 | 2 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 84.6 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | リフト速度 | アンペア@低ボルト | 容量 | 負荷容量 | 最小フック間 | 最小半径曲線 | モーターHP | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERP001H-10 | 55 フィート毎分 | 3.4 | 250ポンド | 250ポンド | 15.625 " | 43-5 / 16」 | 0.75 | 1 | ¥805,831 | ||
NERP001HD-10 / 460v | 55 / 9 fpm | 1.8 | 250ポンド | 250ポンド | 15.625 " | 43-5 / 16」 | 0.75 | 2 | ¥1,076,012 | ||
NERP001HD-10 / 230v | 55 / 9 fpm | 3.6 | 250ポンド | 250ポンド | 15.625 " | 43-5 / 16」 | 0.75 | 2 | ¥1,036,107 | ||
NERP003H-10 | 53 フィート毎分 | 4.8 | 500ポンド | 500ポンド | 16-5 / 16」 | 43-5 / 16」 | 1.2 | 1 | ¥926,727 | ||
NERP003HD-10 / 460v | 53 / 9 fpm | 2.7 | 500ポンド | 500ポンド | 16-5 / 16」 | 43-5 / 16」 | 1.2 | 2 | ¥1,210,697 | ||
NERP003HD-10 / 230v | 53 / 9 fpm | 5.1 | 500ポンド | 500ポンド | 16-5 / 16」 | 43-5 / 16」 | 1.2 | 2 | ¥1,182,721 | ||
NERP003S-10 | 36 フィート毎分 | 3.4 | 500ポンド | 500ポンド | 15.625 " | 43-5 / 16」 | 0.75 | 1 | ¥702,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。