HARRINGTON NERM010L-L-FG-15 電気チェーンブロック トロリー付き 15 フィート 14 Fpm
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 4.8 |
ビーム高さ | 3-3 / 4」 |
ブレーキ | 直流電流 |
容量 | 2000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | ホワイト |
電動トロリー | |
管理 | 110V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 11のフィート |
終了 | エポキシ塗料 |
フランジ幅 | 2 9 / 32〜5 " |
ヘッドルーム | 17.125 " |
住宅の深さ | 17.125 " |
ハウジングの長さ | 24.125 " |
ハウジングの幅 | 9 11 / 16 " |
Hz | 60 |
リフト | 15のフィート |
リフト速度 | 14FPM |
負荷容量 | 2000ポンド |
潤滑 | 食品グレードのオイル |
最小フック間 | 17.125 " |
最小半径曲線 | 31.5 " |
モーターHP | 1.2 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | はい |
トロリー速度 | 40 フィート毎分 |
電圧 | 230/460 |
ホイール素材 | ステンレス鋼 |
ホイールトレッド径 | 3-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 80.55 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8425110000 |
モデル | ハウジングの幅 | アンペア@低ボルト | 容量 | リフト速度 | 負荷容量 | 最小フック間 | 最小半径曲線 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERG020LD-FG-15 | 11 11 / 16 " | 2.4 | 4000ポンド | 14 / 2.5 fpm | 4000ポンド | 25 " | 59-7 / 64」 | 2.4 | ¥2,796,089 | |
NERM003L-L-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 500ポンド | 15FPM | 500ポンド | 14-13 / 16」 | 31.5 " | 0.75 | ¥2,580,417 | |
NERG003L-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 500ポンド | 15FPM | 500ポンド | 16-5 / 16」 | 51.187 " | 0.75 | ¥1,811,345 | |
NERG005L-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 1000ポンド | 15FPM | 1000ポンド | 16-5 / 16」 | 51.187 " | 0.75 | ¥1,725,506 | |
NERG010L-FG-15 | 9 11 / 16 " | 4.8 | 2000ポンド | 14FPM | 2000ポンド | 18.5 " | 51.187 " | 1.2 | ¥2,019,400 | |
NERG020L-FG-15 | 11 11 / 16 " | 2.4 | 4000ポンド | 14FPM | 4000ポンド | 25 " | 59-7 / 64」 | 2.4 | ¥2,492,979 | |
NERG003LD-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 500ポンド | 15 / 2.5 fpm | 500ポンド | 16-5 / 16」 | 51.187 " | 0.75 | ¥2,056,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。