HARRINGTON NER020C-10 電気チェーンブロック 4000lb 10フィート 230/460
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 4.8 |
ブレーキ | 直流電流 |
容量 | 4000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | イエロー |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | 110V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 6のフィート |
終了 | 静電エナメル |
ヘッドルーム | 27-13 / 64」 |
住宅の深さ | 8-5 / 16」 |
ハウジングの長さ | 16 29 / 32 " |
ハウジングの幅 | 5 13 / 32 " |
Hz | 60 |
リフト | 10のフィート |
リフト速度 | 7FPM |
負荷容量 | 4000ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 27-13 / 16」 |
モーターHP | 1.2 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
リービング | 2 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 61.2 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8425110000 |
モデル | ハウジングの幅 | アンペア@低ボルト | ブレーキ | リフト速度 | 負荷容量 | 最小フック間 | モーターHP | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER005LD-10 | 8.593 | 3.6 | 直流電流 | 15 / 2.5 fpm | 1000ポンド | 14.625 " | 0.75 | 2 | ¥831,584 | |
NER005SD-10 | 8.593 | 5.1 | 直流電流 | 29 / 5 fpm | 1000ポンド | 14.625 " | 1.2 | 2 | ¥951,662 | |
NER010LD-10 | 9 11 / 16 " | 5.1 | 直流電流 | 14 / 2.5 fpm | 2000ポンド | 16-15 / 16」 | 1.2 | 2 | ¥965,170 | |
NER010SD-10 | 9 11 / 16 " | 9.1 | 直流電流 | 28 / 4.5 fpm | 2000ポンド | 16-15 / 16」 | 2.4 | 2 | ¥1,260,960 | |
NER020LD-10 | 11 11 / 16 " | 9.1 | 直流電流 | 14 / 2.5 fpm | 4000ポンド | 22.625 " | 2.4 | 2 | ¥1,298,440 | |
NER020SD-10 | 11 11 / 16 " | 17.3 | 直流電流 | 28 / 4.5 fpm | 4000ポンド | 23.187 " | 4.7 | 2 | ¥1,599,884 | |
NER030CD-10 | 11 11 / 16 " | 17.3 | 直流電流 | 17 / 3 fpm | 6000ポンド | 32-15 / 16」 | 4.7 | 2 | ¥1,523,359 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。