HARRINGTON NER010L-FG-20 電気チェーンブロック 2000lb. 20フィート14フィート/分
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 4.8 |
ブレーキ | 直流電流 |
容量 | 2000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | ホワイト |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | 110V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 16のフィート |
終了 | エポキシ塗料 |
ヘッドルーム | 17 " |
住宅の深さ | 17 " |
ハウジングの長さ | 24.125 " |
ハウジングの幅 | 9 11 / 16 " |
Hz | 60 |
リフト | 20のフィート |
リフト速度 | 14FPM |
負荷容量 | 2000ポンド |
潤滑 | 食品グレードのオイル |
最小フック間 | 17 " |
モーターHP | 1.2 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 50.85 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8425110000 |
モデル | 負荷容量 | アンペア@低ボルト | 容量 | 最小フック間 | モーターHP | 速度の数 | 電圧 | ヘッドルーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER003L-FG-20 | 500ポンド | 3.4 | 500ポンド | 13-13 / 16」 | 0.75 | 1 | 230/460 | 13-13 / 16」 | ¥1,471,915 | |
NER005L-FG-20 | 1000ポンド | 3.4 | 1000ポンド | 14.625 " | 0.75 | 1 | 230/460 | 14.625 " | ¥1,498,465 | |
NER020L-FG-20 | 4000ポンド | 2.4 | 4000ポンド | 22.625 " | 2.4 | 1 | 230/460 | 22.625 " | ¥2,036,430 | |
NER003LD-FG-20 | 500ポンド | 3.4 | 500ポンド | 13-13 / 16」 | 0.75 | 2 | 460 | 13-13 / 16」 | ¥1,787,683 | |
NER005LD-FG-20 | 1000ポンド | 3.4 | 1000ポンド | 14.625 " | 0.75 | 2 | 460 | 14.625 " | ¥1,785,427 | |
NER010LD-FG-20 | 2000ポンド | 4.8 | 2000ポンド | 17 " | 1.2 | 2 | 460 | 17 " | ¥1,973,636 | |
NER020LD-FG-20 | 4000ポンド | 2.4 | 4000ポンド | 22.625 " | 2.4 | 2 | 460 | 22.625 " | ¥2,436,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。