HARRINGTON CB010-8 スチールハンドチェーンホイスト 2000ポンド 8フィート
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
アイテム価格 | スチールハンドチェーンホイスト |
ブレーキ | ウェストンスタイルブレーキ |
深さ | 6-13 / 32」 |
フック開口部 | 1-7 / 64」 |
長さ | 11.5 " |
リフト | 8のフィート |
負荷容量 | 2000ポンド |
最小フック間 | 11.5 " |
過負荷保護 | 有り |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 58ポンド |
幅(Width) | 6 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 12.26 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 8425190000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。