HARPER 52DA60 ドラムトラック 600 ポンド幅19-3/4インチ、高さ50インチ。
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | グリーン |
ドラム容量 | 30から55ガロン。 |
終了 | パウダーコート |
前輪径 | 10 " |
前輪幅 | 2-1 / 2」 |
ハンドルタイプ | 逆流 |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 8" |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の高さ | 50 " |
全幅 | 19.75 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール素材 | ゴムのカビ |
船の重量(kg) | 18.05 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドラム容量 | ハンドルタイプ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76A59 | 30から85ガロン。 | デュアル | 1200ポンド。 | 59.5 " | 24.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。