HARLOFF MSSM83-00GK トリプルカラム医療保管キャビネット、81 x 60 x 28 インチサイズ、ステンレススチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 収納キャビネット |
深さ | 28 " |
高さ | 81 " |
材料 | ステンレス鋼 |
製品データシート | ハーロフ-mssm83-00gk.pdf |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 299.25 |
船高(cm) | 218.44 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 177.8 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSPM42-00GK | 29.25 " | 40.75 " | 40.1 " | ¥810,668 | ||
MSPM82-00GK | 29.6 " | 76 " | 42 " | ¥1,136,944 | 見積依頼
| |
MSPM83-00GK | 28 " | 81 " | 60 " | ¥1,405,359 | 見積依頼
| |
MSPM83-L0GEK | 28 " | 81 " | 60 " | ¥1,901,604 | 見積依頼
| |
MSPM84-00GK | 30.25 " | 77.75 " | 82.125 " | ¥2,108,540 | 見積依頼
| |
MSSM82-00GK | 29.6 " | 76 " | 42 " | ¥1,883,522 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。