アイテム価格 | ソリッドリベット |
頭の角度 | 90度 |
頭径 | 0.453 " |
頭の高さ | 0.106 " |
ヘッド形式 | 皿座ぐり |
リベット径 | 1 / 4 " |
リベットの長さ | 1.5 " |
リベット素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318230000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。