入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットトレイ |
色 | グレー |
高さ | 3.625 " |
長さ | 20.5 " |
材料 | ABSプラスチック |
タイプ | 1/2博士では、メートル法、標準法、深法法 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3802 | グレー | 3" | 13.25 " | 3/8 "Dr.、メートル法、標準および深 | 3" | ¥3,240 | ||
3801 | レッド | 3" | 13.25 " | 3/8 "Dr.、SAE、スタンダードおよびディープ | 3" | ¥3,491 | ||
1401 | レッド | 2.5 " | 9 1 / 16 " | 1/4 "Dr.、SAE、スタンダードおよびディープ | 2.187 " | ¥3,293 | ||
1201 | レッド | 3.625 " | 18.125 " | 1/2 Dr.、SAE、StandardおよびDeep | 4" | ¥3,663 | ||
1402 | グレー | 2.5 " | 9 1 / 16 " | 1/4 "Dr.、メートル法、標準および深 | 2.187 " | ¥3,221 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。