HANKISON SMM6-6F エアドライヤー メンブレン 12 Cfm 12 ワット
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
アイテム価格 | エアドライヤ |
CFM | 12.0〜40.4 |
露点 | -40〜50度F |
フィルタ | グレード5の合体 |
高さ | 32 " |
入口/出口 | 3/4インチ |
ISOクラス | 2〜6 |
最大周りの派遣社員。 | 150 F |
最大入口温度 | 150°F |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
相 | 1 |
タイプ | 膜 |
電圧 | 24/120/240VAC |
出力 | 12 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 13.03 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8421398040 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | CFM | 高さ | ISOクラス | 最大周りの派遣社員。 | 最大入口温度 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMM1-3F | 8" | 0.34〜1.40 | 11 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | - | ¥287,268 | |
HMM2-3F | 8" | 1.28〜4.55 | 15 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | - | ¥324,761 | |
HMM3-4F | 8" | 2.18〜9.55 | 19 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | - | ¥372,395 | |
HMM4-4F | 8" | 4.09〜13.67 | 27 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | 24/120/240VAC | ¥445,172 | |
HMM5-6F | 11 " | 4.6〜24.5 | 20 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | - | ¥636,562 | |
HMM6-6F | 11 " | 12.0〜40.4 | 27 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | - | ¥722,808 | |
SMM1-3F | 8" | 0.34〜1.40 | 16 " | 2〜6 | 150 F | 150°F | 膜 | 24/120/240VAC | ¥470,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。