HAMILTON S-MDD-13DT デュアル ホイール スイベル キャスター 6000 ポンド 10 インチ Pureth
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
アイテム価格 | デュアルホイールスイベルキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 6000ポンドを超える。 |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 90ショアA |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 7×7インチ |
負荷定格 | 6000ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 8 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 2 |
外側のボルト穴の間隔 | 7×7インチ |
全体の高さ | 13 " |
プレートサイズ | 8-1/2 x 8-1/2" |
プレート厚 | 0.625 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | 硬化精密ローラー |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | 精密円すいころ |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MDD-83DT | 5000ポンド | 3000〜5999ポンド | ポリウレタン | 5 / 8 " | 有り | 7×7インチ | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥245,001 | ||
S-MDD-83SYT | 7000ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | 有り | 7×7インチ | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥286,156 | ||
S-MDD-104SYT | 10,000ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | 有り | 7×7インチ | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥379,340 | ||
S-MDD-124DT | 9600ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | 有り | 7×7インチ | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥348,255 | ||
S-MDD-124SYT | 12,000ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | 有り | 7×7インチ | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥425,357 | ||
S-HS2-4DB | 1500ポンド | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 1 / 2 " | 有り | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ¥81,784 | ||
S-HS2-4SPB | 1200ポンド | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 1 / 2 " | 有り | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ¥87,467 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。