HAMILTON S-MD-104SYT-4SL 4 ポジション方向ロック付きスイベル プレート キャスター 5000ポンド
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 3000〜5999ポンド |
キャスター製品グループ | 4ポジション方向ロック付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | はい |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鍛鋼 |
デュロメータ | 90ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 7×7インチ |
負荷定格 | 5000ポンド |
ロックタイプ | 4ポジション方向ロック |
取付ボルト径 | 5 / 8 " |
非マーキング | はい |
外側のボルト穴の間隔 | 7×7インチ |
全体の高さ | 13 " |
プレートサイズ | 8-1/2 x 8-1/2" |
プレート厚 | 0.625 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | 硬化精密ローラー |
交換用ホイール | 製造元番号W-1040-SYT-1-1 / 4 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | 精密円すいころ |
ホイールカラー | 青 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 4" |
船の重量(kg) | 39.15 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイールの幅 | キャスターブレーキ付き | キャスター定格範囲 | キャスター製品グループ | 負荷定格 | 全体の高さ | 交換用ホイール | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MD-124SYT-4SL | 4" | いいえ | 6000ポンドを超える。 | 4ポジション方向ロック付きスイベルキャスター | 6000ポンド | 15.5 " | 製造元番号W-1240-SYT-1-1 / 4 | 12 " | ¥246,500 | ||
S-MD-83SYT-4SL | 3" | はい | 3000〜5999ポンド | 4ポジション方向ロックとブレーキ付きスイベルキャスター | 3500ポンド | 11 " | 製造元番号W-830-SYT-1-1 / 4 | 8" | ¥146,348 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。