HAMILTON S-HS-8P スイベル プレート キャスター 1400 ポンド 直径 8 インチ
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | フェノール |
デュロメータ | 90ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16 x 4-15/16" |
負荷定格 | 1400ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
全体の高さ | 9.75 " |
プレートサイズ | 4-1/2 x 6-1/2" |
プレート厚 | 0.312 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | プレシジョンボール |
交換用ホイール | 製造元番号W-820-P-3 / 4 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -50度から300度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | フェノール |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 5.42 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | ホイールカラー | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-HS-4P | 5.625 " | 300〜999ポンド | フェノール | 製造元番号W-420-P-3 / 4 | -50度から300度F | ローラー | ブラック | 4" | ¥28,067 | ||
S-HS-6P | 7.75 " | 1000〜2999ポンド | フェノール | 製造元番号W-620-P-3 / 4 | -50度から300度F | ローラー | ブラック | 6" | ¥27,850 | ||
S-HS-4DB | 5.625 " | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-420-DB-1 / 2 | -40度から200度F | 密封された精密ボール | グリーン | 4" | ¥34,663 | ||
S-HS-4MB | 5.625 " | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 製造元番号W-420-MB-1 / 2 | -40度から200度F | 密封された精密ボール | レッド | 4" | ¥33,432 | ||
S-HS-6DB | 7.75 " | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-620-DB-1 / 2 | -40度から200度F | 密封された精密ボール | グリーン | 6" | ¥38,740 | ||
S-HS-6FSB | 7.75 " | 1000〜2999ポンド | 鍛鋼 | 製造元番号W-6-FSB-1 / 2 | -40度から200度F | 密封された精密ボール | クリア | 6" | ¥45,987 | ||
S-HS-6MB | 7.75 " | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 製造元番号W-620-MB-1 / 2 | -40度から200度F | 密封された精密ボール | レッド | 6" | ¥36,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。