HAMILTON S-FM-10RB スイベル プレート キャスター 790 ポンド 直径 10 インチ
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | レッド |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 70ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16 x 4-15/16" |
負荷定格 | 790ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
全体の高さ | 11.5 " |
プレートサイズ | 4-1/2 x 6-1/2" |
プレート厚 | 0.38 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | プレシジョンボール |
交換用ホイール | 製造元番号W-1025-RB-3 / 4 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -70度から160度F |
UPC | 461812305552 |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 10.75 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 交換用ホイール | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | ホイールカラー | ホイール直径 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-FM-6DB | 製造元番号W-625-DB-3 / 4 | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | -40度から200度F | プレシジョンボール | グリーン | 6" | ポリウレタン | ¥52,657 | ||
S-FM-6RB | 製造元番号W-625-RB-3 / 4 | 300〜999ポンド | ラバー | -70度から160度F | プレシジョンボール | ブラック | 6" | ラバー | ¥45,171 | ||
S-FM-8DB | 製造元番号W-825-DB-3 / 4 | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | -40度から200度F | プレシジョンボール | グリーン | 8" | ポリウレタン | ¥60,084 | ||
S-FM-8RB | 製造元番号W-825-RB-3 / 4 | 300〜999ポンド | ラバー | -70度から160度F | プレシジョンボール | ブラック | 8" | ラバー | ¥49,750 | ||
S-FM-10DB | 製造元番号W-1025-DB-3 / 4 | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | -40度から200度F | プレシジョンボール | グリーン | 10 " | ポリウレタン | ¥63,142 | ||
S-FM-10DH | 製造元番号W-1025-D-1 | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | -40度から200度F | ローラー | グリーン | 10 " | ポリウレタン | ¥61,688 | ||
S-FM-10RH | 製造元番号W-1025-R-1 | 300〜999ポンド | ラバー | -40度から200度F | ローラー | ブラック | 10 " | ラバー | ¥59,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。