HAMILTON S-EPSD-83FST-4SL-ZB スイベル プレート キャスター 方向ロック ブレーキ 10000 ポンド
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | 顔の接触 |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 6000ポンドを超える。 |
キャスター製品グループ | 4ポジション方向ロックとブレーキ付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | 鍛鋼 |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | 鍛鋼 |
デュロメータ | 179BHN |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 3-7/8 x 5-3/4" |
負荷定格 | 10,000ポンド |
ロックタイプ | 4ポジション方向ロック |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 5-1/8 x 6-1/4" |
全体の高さ | 10.5 " |
プレートサイズ | 6-1/2 x 7-1/2" |
プレート厚 | 0.5 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | 硬化精密ローラー |
交換用ホイール | 23ER51 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
ホイールベアリング | 精密円すいころ |
ホイールカラー | クリア |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | 鍛鋼 |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 22.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WHS-6SB-4SL-SZB | タイプ304ステンレス鋼 | 顔の接触 | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 1200ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | ¥181,543 | ||
S-WHS-8UYSB-4SL-SZB | タイプ304ステンレス鋼 | 顔の接触 | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 1500ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | ¥131,057 | ||
S-WHS-8SB-4SL-SZB | タイプ304ステンレス鋼 | 顔の接触 | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 1600ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | ¥250,886 | ||
S-FM-6DB-4SL-IB | 鍛鋼 | 1000〜2999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 1600ポンド | 1 / 2 " | 有り | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥61,780 | |||
S-FM-6RB-4SL-FB | 鍛鋼 | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 540ポンド | 1 / 2 " | いいえ | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥60,734 | |||
S-FM-8DB-4SL-IB | 鍛鋼 | 1000〜2999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 2000ポンド | 1 / 2 " | 有り | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥68,737 | |||
S-FM-8RB-4SL-FB | 鍛鋼 | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 670ポンド | 1 / 2 " | いいえ | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥69,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。