HAMILTON S-EPSD-63FST-4SL-ZB スイベル プレート キャスター 方向ロック ブレーキ 10000 ポンド
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | 顔の接触 |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 6000ポンドを超える。 |
キャスター製品グループ | 4ポジション方向ロックとブレーキ付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | 鍛鋼 |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | 鍛鋼 |
デュロメータ | 179BHN |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 3-7/8 x 5-3/4" |
負荷定格 | 10,000ポンド |
ロックタイプ | 4ポジション方向ロック |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 5-1/8 x 6-1/4" |
全体の高さ | 8.5 " |
プレートサイズ | 6-1/2 x 7-1/2" |
プレート厚 | 0.5 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | 硬化精密ローラー |
交換用ホイール | 5VJ75 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
ホイールベアリング | 精密円すいころ |
ホイールカラー | クリア |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | 鍛鋼 |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 20.93 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WHS-6SB-4SL-SZB | タイプ304ステンレス鋼 | 顔の接触 | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 1200ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | ¥197,480 | ||
S-WHS-8UYSB-4SL-SZB | タイプ304ステンレス鋼 | 顔の接触 | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 1500ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | ¥142,564 | ||
S-WHS-8SB-4SL-SZB | タイプ304ステンレス鋼 | 顔の接触 | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 1600ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | ¥263,330 | ||
S-FM-6DB-4SL-IB | 鍛鋼 | 1000〜2999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 1600ポンド | 1 / 2 " | 有り | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥67,205 | |||
S-FM-6RB-4SL-FB | 鍛鋼 | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 540ポンド | 1 / 2 " | いいえ | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥62,885 | |||
S-FM-8DB-4SL-IB | 鍛鋼 | 1000〜2999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 2000ポンド | 1 / 2 " | 有り | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥74,774 | |||
S-FM-8RB-4SL-FB | 鍛鋼 | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 670ポンド | 1 / 2 " | いいえ | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥72,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。