入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | 青 |
コア材質 | ポリウレタン |
デュロメータ | 80ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | ステンレス鋼 |
フレーム材料 | タイプ304ステンレス鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 750ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 5.625 " |
プレートサイズ | 4 x 4-1 / 2 " |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
交換用ホイール | 製造元番号W-420-UYSB-1 / 2 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | ステンレス鋼二重シールド精密ボール |
ホイールカラー | 青 |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 交換用ホイール | ホイールカラー | ホイール直径 | ホイール素材 | コアカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-WHS-4SB | 5.625 " | 300〜999ポンド | ステンレス鋼 | 製造元番号W-420-SB-1 / 2 | シルバー | 4" | タイプ303ステンレス鋼 | シルバー | ¥73,225 | ||
R-WHS-6SB | 7.5 " | 1000〜2999ポンド | ステンレス鋼 | 製造元番号W-620-SB-1 / 2 | シルバー | 6" | タイプ303ステンレス鋼 | シルバー | ¥101,179 | ||
R-WHS-8UYSB | 9.5 " | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-820-UYSB-1 / 2 | 青 | 8" | ポリウレタン | 青 | ¥55,347 | ||
R-WHS-8SB | 9.5 " | 1000〜2999ポンド | ステンレス鋼 | 製造元番号W-820-SB-1 / 2 | シルバー | 8" | タイプ304ステンレス鋼 | シルバー | ¥175,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。