入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ホワイト |
コア材質 | ナイロン |
デュロメータ | 75ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
負荷定格 | 800ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
全体の高さ | 5.625 " |
プレートキャスター芯材 | ナイロン |
プレートキャスターロック | ロックは含まれていません |
プレートキャスターホイール素材 | ナイロン |
プレートサイズ | 4 x 4-1 / 2 " |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
交換用ホイール | 製造元番号W-420-WNB-1 / 2 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -30度から200度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | ホワイト |
ホイール直径 | 4" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8716903000 |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | キャスターブレーキ付き | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-WH-6SPB | 鍛鋼 | いいえ | 300〜999ポンド | 3×3インチ | 960ポンド | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ¥29,053 | ||
R-WH-8SPB | 鋼 | いいえ | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 1200ポンド | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | ¥30,621 | ||
R-WH-4DB | 鋼 | いいえ | 300〜999ポンド | 3×3インチ | 750ポンド | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ¥17,977 | ||
R-WH-4MB | 鋼 | 有り | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 1000ポンド | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ¥16,294 | ||
R-WH-4P | 鋼 | 有り | 300〜999ポンド | 3×3インチ | 800ポンド | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ¥12,393 | ||
R-WH-6DB | 鋼 | いいえ | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 1250ポンド | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ¥13,334 | ||
R-WH-6FSB | 鋼 | いいえ | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 2000ポンド | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ¥18,736 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。