HAMILTON R-SPCH-83DB-2 リジッドプレート衝撃吸収キャスター グレー
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
アイテム価格 | リジッドプレート衝撃吸収キャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
負荷定格 | 1630ポンド |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
全体の高さ | 12.25 " |
プレートサイズ | 5-1/4 x 7-1/4" |
プレート厚 | 1 / 2 " |
プレート型 | A |
交換用ホイール | 製造元番号W-830-DB-3 / 4 |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 交換用ホイール | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R-SPCH-63DB-2 | 11.25 " | 製造元番号W-630-DB-3 / 4 | 6" | ¥129,605 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。