HAMILTON R-MD-104SYT リジッド プレート キャスター 5000 ポンド 直径 10 インチ
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
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 3000〜5999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鍛鋼 |
デュロメータ | 90ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 7×7インチ |
負荷定格 | 5000ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 7×7インチ |
全体の高さ | 13 " |
プレートサイズ | 8-1/2 x 8-1/2" |
プレート厚 | 0.5 " |
プレート型 | D |
交換用ホイール | 製造元番号W-1040-SYT-1-1 / 4 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | 精密円すいころ |
ホイールカラー | 青 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 4" |
船の重量(kg) | 31.25 |
船高(cm) | 36.07 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | ホイールカラー | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-MD-103FST | 13 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-1030-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 10 " | ¥118,041 | ||
R-MD-104FST | 13 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-1040-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 10 " | ¥126,307 | ||
R-MD-124SYT | 15.5 " | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 製造元番号W-1240-SYT-1-1 / 4 | -40度から200度F | 精密円すいころ | 青 | 12 " | ¥176,619 | ||
R-MD-63FST | 10 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-630-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 6" | ¥95,382 | ||
R-MD-83FST | 11 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-830-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 8" | ¥99,365 | ||
R-MD-83SYT | 11 " | 3000〜5999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-830-SYT-1-1 / 4 | -40度から200度F | 精密円すいころ | 青 | 8" | ¥106,898 | ||
R-MD-84FST | 11 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-840-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 8" | ¥114,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。