HAMILTON R-MD-103FST リジッド プレート キャスター 16000 ポンド直径10インチ
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 6000ポンドを超える。 |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | 鍛鋼 |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | 鍛鋼 |
デュロメータ | 179BHN |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 7×7」 |
負荷定格 | 16,000ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 8 " |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 7×7」 |
全体の高さ | 13 " |
プレートサイズ | 8-1/2 x 8-1/2" |
プレート厚 | 0.5 " |
プレート型 | D |
交換用ホイール | 製造元番号W-1030-FST-1-1 / 4 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
ホイールベアリング | 精密円すいころ |
ホイールカラー | クリア |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | 鍛鋼 |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | ホイールカラー | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-MD-104FST | 13 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-1040-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 10 " | ¥126,307 | ||
R-MD-104SYT | 13 " | 3000〜5999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-1040-SYT-1-1 / 4 | -40度から200度F | 精密円すいころ | 青 | 10 " | ¥153,255 | ||
R-MD-124SYT | 15.5 " | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 製造元番号W-1240-SYT-1-1 / 4 | -40度から200度F | 精密円すいころ | 青 | 12 " | ¥176,619 | ||
R-MD-63FST | 10 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-630-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 6" | ¥95,382 | ||
R-MD-83FST | 11 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-830-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 8" | ¥99,365 | ||
R-MD-83SYT | 11 " | 3000〜5999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-830-SYT-1-1 / 4 | -40度から200度F | 精密円すいころ | 青 | 8" | ¥106,898 | ||
R-MD-84FST | 11 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-840-FST-1-1 / 4 | -40度から250度F | 精密円すいころ | クリア | 8" | ¥114,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。