入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクヘッドユニオン |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | LET-LOK(R)x LET-LOK(R) |
六角サイズ | 16 mm |
マックス。 圧力 | 4100から10,300へのpsi |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 6 mm |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | IL |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
774L-SS-8MM | 18 mm | 4100から8100へのpsi | 8 mm | ¥13,604 | ||
774L-SS-10MM | 22 mm | 3350から6550へのpsi | 10 mm | ¥17,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。