定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAM-LET 771LF SS 1/2 X1 / 2メスランティーステンレススチール1/2インチティー| AG2LKD 31LC54

HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 メス ラン ティー ステンレススチール 1/2 インチ ティー

在庫あり
アイテム:AG2LKD モデル:771LF SS 1/2 X 1/2相互参照:31LC54

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥31,475 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item女性ランティー
基本素材ステンレス鋼
ボディ材質316ステンレススチール
コンプライアンスRoHS、GOST、ISO 9001
圧縮ねじサイズ3 / 4-20
接続タイプ圧縮xFPT
六角サイズ1.125 "
マックス。 圧力2650から6750へのpsi
パイプサイズ1 / 2 "
温度。 範囲-425度から1200度F
管のサイズ1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.24
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)6.86
船幅(cm)5.59
HSコード7307290090

製品バリエーション

プロダクトモデル圧縮ねじサイズ六角サイズマックス。 圧力パイプサイズ管のサイズ価格
HAM-LET 771LF SS 1/2 X1 / 4メスランティーステンレススチール1/2インチティー| AG2LKE 31LC55 771LF SS 1/2×1/43 / 4-201.125 "2650から6750へのpsi1 / 4 "1 / 2 "¥18,587
HAM-LET 771LF SS 1/4 X1 / 4メスランティーステンレス鋼1/4インチティー| AG2LKF 31LC56 771LF SS 1/4×1/47 / 16-2013 / 16 "4100から10,300へのpsi1 / 4 "1 / 4 "¥18,751
HAM-LET 771LF SS 1/4 X1 / 8メスランティーステンレススチール1/4インチティー| AG2LKG 31LC57 771LF SS 1/4×1/87 / 16-205 / 8 "4100から10,300へのpsi1 / 8 "1 / 4 "¥17,507
HAM-LET 771LF SS 3/8 X1 / 4メスランティーステンレス鋼3/8インチティー| AG2LKH 31LC58 771LF SS 3/8×1/49 / 16-2013 / 16 "3350から6550へのpsi1 / 4 "3 / 8 "¥18,472
HAM-LET 771LF SS 3/8 X3 / 8メスランティーステンレス鋼3/8インチティー| AG2LKJ 31LC59 771LF SS 3/8×3/89 / 16-2013 / 16 "3350から6550へのpsi3 / 8 "3 / 8 "¥19,133
HAM-LET 3002669 メス ラン T シャツ、316 ステンレス鋼、チューブ外径 6 mm x 6 mm | CR3PBZ 787YH5 3002669-----¥16,708
HAM-LET 3004267 メス ラン T シャツ、316 ステンレススチール、コンプレッション x FNPT x コンプレッション | CR3PCA 787YH4 3004267-----¥28,084

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 メス ラン ティー ステンレススチール 1/2 インチ ティー
¥31,475 /単価