入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンティー |
基本素材 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
コンプライアンス | RoHS、GOST、ISO 9001 |
圧縮ねじサイズ | 3 / 4-20 |
接続タイプ | 圧縮 |
六角サイズ | 13 / 16 " |
マックス。 圧力 | 2650から6750へのpsi |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
UPC | 462686430227 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307290090 |
プロダクト | モデル | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
764L SS1/4 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | 4100から10,300へのpsi | 1 / 4 " | ¥11,789 | ||
764L SS3/8 | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 3350から6550へのpsi | 3 / 8 " | ¥14,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。