入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 組合を減らす |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | LET-LOK(R)x LET-LOK(R) |
六角サイズ | 14 mm |
マックス。 圧力 | 4100から10,300へのpsi |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 6mm x 1/4 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | IL |
モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
763L-SS-4MM×1/4 | 14 mm | 5500から10,300へのpsi | 4mm x 1/4 " | ¥7,709 | |
763L-SS-8MM×1/4 | 15 mm | 4100から8100へのpsi | 8mm x 1/4 " | ¥9,335 | |
763L-SS-8MM×3/8 | 16 mm | 4100から8100へのpsi | 8mm x 3/8 " | ¥11,432 | |
763L-SS-12MM×3/8 | 22 mm | 2650から6750へのpsi | 12mm x 3/8 " | ¥16,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。