入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | LET-LOK(R) |
六角サイズ | 15 mm |
マックス。 圧力 | 4100から8100へのpsi |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 8 mm |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | IL |
モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
7108L-SS-6MM | 14 mm | 4100から10,300へのpsi | 6 mm | ¥5,346 | |
7108L-SS-10MM | 18 mm | 3350から6550へのpsi | 10 mm | ¥5,637 | |
7108L-SS-12MM | 22 mm | 2650から6750へのpsi | 12 mm | ¥7,560 | |
3000075 | - | - | - | ¥10,871 | |
3000057 | - | - | - | ¥6,800 | |
3000069 | - | - | - | ¥8,370 | |
3000077 | - | - | - | ¥15,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。