HALTEC TV-600-HPA-500 高圧タイヤバルブ 1 1/4 インチ - 500 個パック
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
アイテム価格 | 高圧タイヤバルブ |
色 | ブラック/ブラス |
長さ | 1.25 " |
材料 | ラバーメタル |
マックス 空気圧 | 80のプサイ |
リム穴サイズ | 。453 " |
UPC | 094720974598 |
バルブサイズ | 標準ボア |
船の重量(kg) | 7.36 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TV-600-HPA-10 | 1.25 " | 10 | ¥1,661 | ||
TV-600-HPA-50 | 1.25 " | 50 | ¥8,296 | ||
TV-602-HPA | 2" | 50 | ¥10,002 | ||
TV-600-HPA-25 | 1.25 " | 25 | ¥4,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。