入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラック/バスタイヤバルブ |
色 | 真鍮 |
長さ | 4.375 " |
材料 | 金属 |
マックス 空気圧 | 200のプサイ |
リム穴サイズ | 。625 " |
UPC | 094720976233 |
バルブサイズ | 標準ボア |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TV-575A | 1.125 " | 10 | ¥5,000 | ||
TV-501A-10 | 1.5 " | 10 | ¥4,883 | ||
TV-500A-10 | 2" | 10 | ¥5,000 | ||
TV-500A-100 | 2" | 100 | ¥46,750 | ||
TV-570A-10 | 3.125 " | 10 | ¥5,922 | ||
TV-570A-100 | 3.125 " | 100 | ¥57,657 | ||
TV-571A-10 | 3.375 " | 10 | ¥6,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。