HALLOWELL USS3288-6A ボックス ロッカー 組み立て済み 6 段 高さ 10-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ボックスロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | 凹型 |
開口部あたりのフック | なし |
レガシー | 6" |
ロックタイプ | ビルトインコンビネーションロックまたは南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (3)ワイド、(18)人 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
ロックシステム | 1-Point |
材料 | 304ステンレススチール |
開口部の深さ | 17 " |
開口部の高さ | 10.5 " |
開口部の幅 | 9.25 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
段 | 6 |
UPC | 192109011572 |
船の重量(kg) | 97.2 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
モデル | 組み立て済み/未組み立て | ロッカーの構成 | 開口部の幅 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
USS1288-6 | 組み立てられていません | (1)ワイド、(6)人 | 9.25 " | 12 " | ¥328,236 | 見積依頼
|
USS3288-6 | 組み立てられていません | (3)ワイド、(18)人 | 9.25 " | 36 " | ¥687,911 | 見積依頼
|
USS1888-6 | 組み立てられていません | (1)ワイド、(6)人 | 15.25 " | 18 " | ¥315,815 | 見積依頼
|
USS3888-6 | 組み立てられていません | (3)ワイド、(18)人 | 15.25 " | 54 " | ¥885,047 | |
USS1288-6A | 組み立て | (1)ワイド、(6)人 | 9.25 " | 12 " | ¥291,220 | 見積依頼
|
USS1888-6A | 組み立て | (1)ワイド、(6)人 | 15.25 " | 18 " | ¥381,990 | 見積依頼
|
USS3888-6A | 組み立て | (3)ワイド、(18)人 | 15.25 " | 54 " | ¥1,042,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。