HALLOWELL URB3288-6ASB-PT ボックス ロッカー 幅 36 インチ、奥行き 18 インチ、高さ 84 インチ
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
アイテム価格 | ボックスロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | 羊皮紙 |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | フィンガープル |
開口部あたりのフック | なし |
レガシー | 6" |
ロッカーの構成 | (3)ワイド、(18)人 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
ロックシステム | 1-Point |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 17 " |
開口部の高さ | 11.5 " |
開口部の幅 | 9.25 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 84 " |
全幅 | 36 " |
段 | 6 |
UPC | 192109006912 |
船の重量(kg) | 110.4 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロッカーの構成 | 組み立て済み/未組み立て | 色 | ロッカードアタイプ | ロックシステム | 材料 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPL1282-6A-TE | (1)ワイド、(6)人 | 組み立て | モグラ色 | コールテン | 1-Point | HPDE | 17 " | 11.5 " | ¥305,838 | 見積依頼
| |
HPL1282-6A-TB | (1)ワイド、(6)人 | 組み立て | トープボディ、青いドア | コールテン | 1-Point | HPDE | 17 " | 11.5 " | ¥305,838 | 見積依頼
| |
URB1228-6ASB-PT | (1)ワイド、(6)人 | 組み立て | 羊皮紙 | ルーバー | 1-Point | 冷間圧延鋼 | 11 " | 11.5 " | ¥118,640 | 見積依頼
| |
URB3228-6ASB-PT | (3)ワイド、(18)人 | 組み立て | 羊皮紙 | ルーバー | 1-Point | 冷間圧延鋼 | 11 " | 11.5 " | ¥316,790 | 見積依頼
| |
URB1258-6ASB-PT | (1)ワイド、(6)人 | 組み立て | 羊皮紙 | ルーバー | 1-Point | 冷間圧延鋼 | 14 " | 11.5 " | ¥123,341 | 見積依頼
| |
URB3258-6ASB-PT | (3)ワイド、(18)人 | 組み立て | 羊皮紙 | ルーバー | 1-Point | 冷間圧延鋼 | 14 " | 11.5 " | ¥324,068 | 見積依頼
| |
URB1288-6ASB-PT | (1)ワイド、(6)人 | 組み立て | 羊皮紙 | ルーバー | 1-Point | 冷間圧延鋼 | 17 " | 11.5 " | ¥131,050 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。