HALLOWELL U1282-2MR ブラック ネクタイ ロッカー ブラック/レッド 未組み立て
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラックタイロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | ブラック/レッド |
終了 | パウダーコーティング |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | 埋め込み式リフトハンドル |
開口部あたりのフック | (1)ダブル、(2)シングル |
レガシー | なし |
ロックタイプ | ビルトインロックまたは南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (1)広い、(2)開口部 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 冷間圧延鋼板 |
開口部の深さ | 17 " |
開口部の高さ | 34 " |
開口部の幅 | 9.25 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 12 " |
段 | ツー |
UPC | 192109012074 |
船の重量(kg) | 29.03 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 段 | 組み立て済み/未組み立て | 色 | ハンドルタイプ | 開口部あたりのフック | ロッカーの構成 | 開口部の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1282-1ME | 1 | 組み立てられていません | ブラック | 埋め込み式リフトハンドル | (1)ダブル、(2)シングル | (1)ワイド、(1)オープニング | 69 " | 12 " | ¥53,902 | 見積依頼
| |
U1282-1MP | 1 | 組み立てられていません | ブラック/ライトグレー | 埋め込み式リフトハンドル | (1)ダブル、(2)シングル | (1)ワイド、(1)オープニング | 69 " | 12 " | ¥52,606 | 見積依頼
| |
U1282-1MR | 1 | 組み立てられていません | ブラック/レッド | 埋め込み式リフトハンドル | (1)ダブル、(2)シングル | (1)ワイド、(1)オープニング | 69 " | 12 " | ¥52,797 | 見積依頼
| |
U1282-2ME | ツー | 組み立てられていません | ブラック | 埋め込み式リフトハンドル | (1)ダブル、(2)シングル | (1)広い、(2)開口部 | 34 " | 12 " | ¥60,515 | 見積依頼
| |
U1282-2MP | ツー | 組み立てられていません | ブラック/ライトグレー | 埋め込み式リフトハンドル | (1)ダブル、(2)シングル | (1)広い、(2)開口部 | 34 " | 12 " | ¥60,770 | 見積依頼
| |
U1282-3ME | スリー | 組み立てられていません | ブラック | 埋め込み式リフトハンドル | (1)ダブル | (1)広い、(3)開口部 | 22.25 " | 12 " | ¥68,943 | ||
U1282-3MP | スリー | 組み立てられていません | ブラック/ライトグレー | 埋め込み式リフトハンドル | (1)ダブル | (1)広い、(3)開口部 | 22.25 " | 12 " | ¥68,626 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。