HALLOWELL RL242484-1SB 全木製オープンフロントロッカー 幅24インチ x 奥行き24インチ x 高さ84インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロントギアロッカーを開く |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | レッドオーク |
ドアタイプ | コールテン |
終了 | クリアラッカー |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
開口部あたりのフック | (2) XNUMX 本爪 |
ロッカーの構成 | (1)ワイド |
材料 | 木材 |
開口部の深さ | 23.25 " |
開口部の高さ | 66 " |
開口部の幅 | 22.5 " |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 84 " |
全幅 | 24 " |
段 | 1 |
船の重量(kg) | 64.86 |
船高(cm) | 215.9 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403608081 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 色 | 終了 | 全幅 | 材料 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSBF482-1A-C-RR | 72 " | レッド | パウダーコート | 24 " | 冷間圧延鋼板 | 18 " | 39 " | 22 " | ¥272,643 | 見積依頼
| |
RL302484-1SB | 84 " | レッドオーク | クリアラッカー | 30 " | 木材 | 23.25 " | 66 " | 28.5 " | ¥628,645 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。