HALLOWELL KMP1272MB 完成品エンドパネル D 12 H 72 マリンブルー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッカー仕上げエンドパネル |
色 | マリンブルー |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 72 " |
サブカテゴリ | 完成したエンドパネル |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 終了 | 材料 | 全体の深さ | 全体の高さ | サブカテゴリ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMP1260PT | 羊皮紙 | パウダーコート | 鋼 | 12 " | 60 " | 完成したエンドパネル | - | ¥14,292 | |
KMP1560PT | 羊皮紙 | パウダーコート | 鋼 | 15 " | 60 " | 完成したエンドパネル | - | ¥17,327 | |
KMP1860PT | 羊皮紙 | パウダーコート | 鋼 | 18 " | 60 " | 完成したエンドパネル | - | ¥20,412 | |
KMP1272PT | 羊皮紙 | パウダーコート | 鋼 | 12 " | 72 " | 完成したエンドパネル | - | ¥17,405 | 見積依頼
|
KMP1572PT | 羊皮紙 | パウダーコート | 鋼 | 15 " | 72 " | 完成したエンドパネル | - | ¥18,400 | 見積依頼
|
KMP1872PT | 羊皮紙 | パウダーコート | 鋼 | 18 " | 72 " | 完成したエンドパネル | - | ¥23,321 | 見積依頼
|
KMP2172PT | 羊皮紙 | パウダーコート | 鋼 | 21 " | 72 " | 完成したエンドパネル | - | ¥28,071 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。