HALLOWELL KISTT1524PT ロッカー スロープ トップ W 15 D 24 H 8 パーチメント
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
アイテム価格 | ロッカースロープトップ |
色 | 羊皮紙 |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 8" |
全幅 | 15 " |
サブカテゴリ | スロープトップ |
UPC | 192109003454 |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KITT1515PT | 羊皮紙 | 15 " | 5" | 15 " | ¥5,843 | ||
KITT1521PT | 羊皮紙 | 21 " | 7" | 15 " | ¥6,292 | ||
KITT1515HG | グレー | 15 " | 5" | 15 " | ¥5,843 | ||
KITT1824PT | 羊皮紙 | 24 " | 8" | 18 " | ¥12,042 | ||
KITT1212MB | マリンブルー | 12 " | 4" | 12 " | ¥5,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。