HALLOWELL HWB6030E-ME ワークベンチ 4000 ポンド ショップトップ 幅 60 インチ x 奥行き 30 インチ
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
アイテム価格 | ワークベンチ |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | ブラック |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 34〜40インチ |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 4000ポンド |
表面材質 | ショップトップ |
上の厚さ | 1.75 " |
UPC | 192109037213 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 65.77 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 表面材質 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HWB4830E-ME | 30 " | ショップトップ | 48 " | ¥105,723 | |
HWB7230E-ME | 30 " | ショップトップ | 72 " | ¥136,263 | 見積依頼
|
HWB7236E-ME | 36 " | ショップトップ | 72 " | ¥165,924 | 見積依頼
|
HWB4830S-ME | 30 " | 鋼 | 48 " | ¥80,125 | |
HWB6030S-ME | 30 " | 鋼 | 60 " | ¥91,840 | |
HWB7230S-ME | 30 " | 鋼 | 72 " | ¥99,634 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。