HALLOWELL HTL151548-1JP ホームチームロッカー ネイビーブルー/ライトグレー
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
アイテム価格 | ホームチームロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | ネイビーブルー/ライトグレー |
終了 | パウダーコーティング |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | 埋め込み式リフトハンドル |
開口部あたりのフック | (1)ダブル、(2)シングル |
レガシー | なし |
ロックタイプ | 標準の南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (1)ワイド、(1)オープニング |
ロッカードアタイプ | 換気された |
材料 | 冷間圧延鋼板 |
開口部の深さ | 14 " |
開口部の高さ | 45 " |
開口部の幅 | 12.25 " |
全体の深さ | 15 " |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 15 " |
段 | 1 |
UPC | 192109011848 |
船の重量(kg) | 19.55 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 126.49 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HTL151548-1GR | 青/赤 | ¥53,919 | ||
HTL151548-1JH | ネイビーブルー/オレンジ | ¥53,919 | ||
HTL151548-1MT | イエロー/ブラック | ¥53,639 | ||
HTL151548-1RS | 赤/白 | ¥53,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。