HALLOWELL HTA822-1AS-PL 高セキュリティ換気ロッカー 幅 18 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高セキュリティワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | Platinum |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | クレモネターン |
開口部あたりのフック | 1本のプロング天井フックと2本のプロングフック |
レガシー | なし |
ロックタイプ | ビルトインロックまたは南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (1)ワイド、(1)オープニング |
ロッカードアタイプ | 換気された |
材料 | 冷間圧延鋼板 |
開口部の深さ | 21 " |
開口部の高さ | 69 " |
開口部の幅 | 15.25 " |
全体の深さ | 22 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 18 " |
段 | 1 |
UPC | 192109012555 |
船の重量(kg) | 59.42 |
船高(cm) | 185.42 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 開口部の幅 | 色 | ハンドルタイプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 開口部あたりのフック | ロックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA422-1AS-PL | 21.25 " | Platinum | クレモネターン | 22 " | 72 " | 24 " | 1本のプロング天井フックと2本のプロングフック | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | ¥290,821 | 見積依頼
| |
HTC822-1AS-PL | 15.25 " | Platinum | クレモネターン | 22 " | 72 " | 18 " | 1本のプロング天井フックと2本のプロングフック | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | ¥306,603 | 見積依頼
| |
HTC422-1AS-PL | 21.25 " | Platinum | クレモネターン | 22 " | 72 " | 24 " | 1本のプロング天井フックと2本のプロングフック | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | ¥313,142 | 見積依頼
| |
HERL442-1G-HG | 21.25 " | グレー | ハイセキュリティターン | 24 " | 72 " | 24 " | (2)コートフック | ビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 | ¥297,291 | 見積依頼
| |
HERL442-1B-G-HG | 21.25 " | グレー | ハイセキュリティターン | 36 " | 90 " | 24 " | (2)コートフック | ビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 | ¥384,452 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。