HALLOWELL HPL1282-ZA-TB ワードローブ Z ロッカー 組み立て式 マルチポイント
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブZロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | トープとブルー |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | グレンガードゴールド |
ハンドルタイプ | 投影リフト |
開口部あたりのフック | (2)ワンプロングフック |
レガシー | なし |
ロックタイプ | 標準の南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (1)広い、(2)開口部 |
ロッカードアタイプ | コールテン |
材料 | HPDE |
開口部の深さ | 17 " |
開口部の高さ | 47 " |
開口部の幅 | 11.25 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 12 " |
段 | ツー |
UPC | 192109013293 |
船の重量(kg) | 33.11 |
船高(cm) | 185.42 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | グリーン認証またはその他の認定 | 開口部あたりのフック | 材料 | 開口部の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPL1282-ZA-TE | モグラ色 | パウダーコート | グレンガードゴールド | (2)ワンプロングフック | HPDE | 47 " | ¥321,321 | 見積依頼
| |
PHL1282-ZA-FA | 木地 | 木地 | GREENGUARD認定 | (2)XNUMXつのプロング | フェノール | 41.75 " | ¥292,181 | 見積依頼
| |
PHL1282-ZA-E-FA | 木地 | 木地 | GREENGUARD認定 | (2)XNUMXつのプロング | フェノール | 41.75 " | ¥362,788 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。