アイテム価格 | バルクストレージロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | Platinum |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16 |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | フィンガープル |
フックタイプ | (1)2つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック |
ロッカードアタイプ | 換気された |
ロッカータイプ | (1)ワイド、(1)オープニング |
ロックシステム | 1点ラッチドアプル |
材料 | ガルバニール耐食鋼板 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 74.75 " |
全幅 | 18.375 " |
段 | 1 |
船の重量(kg) | 64.8 |
船高(cm) | 190.5 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。