HALLOWELL DT5510-18HG パススルー棚 87 インチ高さ 36 インチ幅 18 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パススルー棚板ユニット |
色 | グレー |
深さ | 18 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 20 |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
高さ | 87 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 800ポンド |
棚のスタイル | Open |
棚板タイプ | フリースタンディング |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 36.9 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 223.52 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 棚の数 | 棚容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT5510-12HG | 12 " | 5 | 800ポンド | 36 " | ¥74,528 | 見積依頼
| |
DT5510-24HG | 24 " | 5 | 800ポンド | 36 " | ¥89,647 | 見積依頼
| |
DT5512-12HG | 12 " | 7 | 800ポンド | 36 " | ¥83,841 | 見積依頼
| |
DT5512-18HG | 18 " | 7 | 800ポンド | 36 " | ¥102,869 | 見積依頼
| |
DT5512-24HG | 24 " | 7 | 800ポンド | 36 " | ¥111,373 | 見積依頼
| |
DT5513-12HG | 12 " | 8 | 800ポンド | 36 " | ¥94,602 | 見積依頼
| |
DT5513-18HG | 18 " | 8 | 800ポンド | 36 " | ¥110,415 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。