HALLOWELL DRHCPL7230ME 追加シェルフレベル 30d x 72 インチ幅 スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 追加の棚レベル |
色 | ブラック |
デッキ | パーチクルボード |
深さ | 30 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
棚容量 | 680ポンド |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 23.76 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
モデル | デッキ | 深さ | 棚の数 | 棚容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRHCEL4818ME | EZデッキ | 18 " | 3 | 770ポンド | 48 " | ¥18,449 | |
DRHCEL4824ME | EZデッキ | 24 " | 3 | 700ポンド | 48 " | ¥20,999 | |
DRHCEL4830ME | EZデッキ | 30 " | 3 | 705ポンド | 48 " | ¥22,892 | |
DRHCEL4836ME | EZデッキ | 36 " | 3 | 755ポンド | 48 " | ¥26,483 | |
DRHCEL4848ME | EZデッキ | 48 " | 3 | 920ポンド | 48 " | ¥36,384 | |
DRHCEL6018ME | EZデッキ | 18 " | 3 | 835ポンド | 60 " | ¥19,985 | |
DRHCEL6024ME | EZデッキ | 24 " | 3 | 700ポンド | 60 " | ¥22,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。