アイテム価格 | ボルトレスシェルフアドオンユニット |
ビーム容量 | 600ポンド |
色 | 羊皮紙 |
デッキ材 | なし |
深さ | 36 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚のスタイル | ダブルストレート |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 29.57 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 215.9 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。